レモン
安心カバー付 学童ステンレスはさみ
安心カバー付きの先丸ステンレスはさみ。
用途
紙など切りやすいものを切る
色
ピンク・青(アソート)
刃長(mm)
40
付属品
安心カバー付
材質
本体:ステンレス鋼・ABS、カバー:ABS・AS、名札:紙
寸法(mm)
190×94×11
質量(g)
39.5
刃先
先丸タイプ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※アソート商品の為、色指定ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53377739
886446
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください