曜日別特売

ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品

ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 - 酒井化学工業
(3件のレビュー)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。

用途
ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53378484#210SL発泡PE12003001
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53378493#110SL発泡PE10003001
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53378518#110SL発泡PE1000301
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 梱包、製品を運搬する際の仕切りに

製品の梱包や運搬時のしきりに使用しています。
丁度いい薄さで使い勝手が良く、とても重宝しています。
結構な頻度で使用するようになったので、もう少し安ければ・・・と思います。

対象商品 : 53378518
2023-10-11
用途: 家具の梱包

おおむね満足だが長さ40m超、幅が1200mmのタイプが使い勝手がよいです

2が参考にしています
対象商品 : 53378518
2022-05-03
用途: 梱包時
株式会社 こうべリサイクルセンター卸売・小売業

お安く購入させて頂いています。梱包資材は少しでも安い方がよいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする