曜日別特売

ルート66 小型2段腰袋

ルート66 小型2段腰袋 - ROUTE66
(1件のレビュー)

ROUTE66ブランドの2段小型腰袋です。
ポケット(大)の内寸は、幅130mm、奥行40mm、深さ165mm。
ポケット(小)の内寸は、幅130mm、奥行20mm、深さ130mm。
両サイドにカッター、ボールペンなどを収納できるポケットが付いています。

材質ポリエステル・スチール・EVA形状2段質量(g)280適合ベルト幅(mm)~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
5337991866-77黒迷彩
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
2026
0730日まで
5337990966-77
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53379918
2021-01-04
用途: 清掃作業に
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニングで道具類を収納するのに使用しています。
深さもありいろいろ収納できる為重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする