曜日別特売

イージーライティングバー 3本セット

イージーライティングバー 3本セット - トレードワンイージーライティングバー 3本セット - トレードワンイージーライティングバー 3本セット - トレードワンイージーライティングバー 3本セット - トレードワンイージーライティングバー 3本セット - トレードワンイージーライティングバー 3本セット - トレードワンイージーライティングバー 3本セット - トレードワンイージーライティングバー 3本セット - トレードワン

配線いらずでどこでも簡単設置できるライティングバーです。
マグネットがついているので引き出しやクローゼット、車のトランクなどの暗い場所でピッタリ!
また、掛けるのに便利なフック穴やマジックテープも付属でついているので様々な場所でご使用いただけます。
3本ついているので災害時などに1人ずつ持って懐中電灯の代わりにも出来ます。

使用電池単四電池×3本材質ABS樹脂、PS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×35×20光束(Lm)約100連続点灯時間(時間)約12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5338140630504
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする