Onez電池式ミニ作業灯 400lm

Onez電池式ミニ作業灯 400lm GENTOS
(3件のレビュー)

COB(面発光)LEDで照射角度160°の広範囲2段階照射が可能な電池式小型作業灯・トップライト1段階での照射も可能

用途底面マグネット、背面クリップ装備・外側イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き 防塵防水性能IP54 付属品バッテリーボックスカバーシート×2、テスト用電池 質量(g)約148(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5 輝度(最大)400Lm 使用電池単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) アズワン品番64-8631-30 明るさ(Lm)約:メイン:400~140、トップ:30 照射距離(m)(最大)約22 連続点灯時間(時間)約7~20 落下耐久(m)1 内容量1台
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53383323 OZ-134D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53383323 OZ-134D 24911427 OZ-334D OZ-334D ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS 24911427 ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS 1台 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53383323
2021-07-30
用途:
夜釣り、キャンプ
不動産業

明るさがどんなか半信半疑で購入しましたが、とにかく明るいです。
防水機能と電池式というところがダメ押しポイントになりました。

2021-04-02
用途:
クルマの整備、暗所の探しもの
自動車・二輪車・自転車関連業

COB LEDは照射ムラがなく、広い範囲を均一に照らし見やすいです。しかし、照らす先に人がいる時は、きっと眩しいはずなので使用を控えた方が良いでしょう。トップライトは明るさも照らし方もイマイチで、おまけと思っておいた方が良さそうです。付属の「外観イメージを変えられるバッテリーボックスシート」は謎装備ですが、電池ボックスにプラス/マイナスの表記がないので、例のバッテリーボックスシートに油性ペンで「+」「-」を書いておけば電池入替えで迷わないで済みそう。エネループを使えるのは良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
53383323
2020-05-15
用途:
夜間作業用
カギのヨシダ 様

COBライトは近距離をまんべんなく照らすのに良い配光で明るさもじゅうぶん。先端に付いてるLEDはそれほど遠くを照らせず中心とまわりにリングのでる中途半端な物。スイッチはCOB弱、COB強、先端LEDとループで、使ったモードから一回で消灯したり、前回使った明るさを一発で点灯したりはできない。クリップで服に付けたり、磁石でなにかにくっつけて使うことを想定してるためか、手でしっかり持とうとするとCOB発光部を隠してしまう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする