モノタロウ

ロール紙 バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用

ロール紙 バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 - モノタロウロール紙 バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 - モノタロウロール紙 バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 - モノタロウ
(1件のレビュー)
用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038直径×幅W(mm)30×57内容量1袋(2巻)
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
※用紙は高温多湿や直射日光を避け、お早めにご使用ください。保管期間が長くなると印字が薄くなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470446-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-08
用途: モノタロウのバッテリーテスターではないバッテリテスタ用
有限会社はまや

幅30㎜の記載になっており購入しましたが、大嘘です。
たぶん、幅と長さの誤表記でしょうが、皆様ご注意を~
モノタロウ様には商品の正確な情報の記載をお願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする