曜日別特売

マルチ変換プラグ マルチタイプ

マルチ変換プラグ マルチタイプ - オーム電機マルチ変換プラグ マルチタイプ - オーム電機マルチ変換プラグ マルチタイプ - オーム電機

世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。

対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用内容量1個
注意
※日本国内では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53385396TRA-A0853G
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする