TV用モノラルイヤホン Φ3.5 5M

TV用モノラルイヤホン Φ3.5 5M オーム電機 TV用モノラルイヤホン Φ3.5 5M オーム電機

プラグ径Φ3.5、コード長5mのテレビ用モノラルイヤホンです。

用途テレビ用 コード長さ(m)5 ホワイト 音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53385536 EAR-1203
オープン
469
516 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする