オーム電機
OAウェットティッシュクリーナー
持ち運びに便利なコンパクトタイプのウェットティッシュクリーナーです。キーボード、マウス、FAX、プリンター等、OA機器の拭き掃除にご使用ください。
寸法(mm)
ティッシュ:約120×85
質量(g)
約105
枚数
60枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×110×48
主成分
精製水、イソプロピルアルコール、界面活性剤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53386674
OA-MCL60
¥
248
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください