オーム電機
OAウェットティッシュクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53386674
品番
OA-MCL60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥248
持ち運びに便利なコンパクトタイプのウェットティッシュクリーナーです。キーボード、マウス、FAX、プリンター等、OA機器の拭き掃除にご使用ください。
寸法(mm)
ティッシュ:約120×85
質量(g)
約105
枚数
60枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×110×48
主成分
精製水、イソプロピルアルコール、界面活性剤