オーム電機
USB変換コネクターセット 伸縮
通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
色
ブラック
ケーブル長(m)
最大約0.8
コネクタ形状
Type-Aメス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
特性
パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプ
USB2.0、USB1.1
ケーブルタイプ
巻取式
アダプタタイプ
USB Type-A、USB Type-B、USBミニB
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53386683
PC-NUST-K
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください