4ポートハブ+スマホ充電
4ポートUSBハブに、USB microコネクタが付いています。ハブを使用しながら、同時にスマートフォン充電が可能です。コンパクト設計で持ち運びに便利です。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作)
ケーブル長(mm)パソコン側:約71、スマートフォン側:約76(コネクタを除く)
適合機種USBポートを搭載したDOS/V交換機とAppleMacシリーズ対応OS…Window8/7/Vist/XP、MacOSX(10.4以降)
ポート数4
本体質量(g)約21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×14×14(ケーブルを除く)
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピード理論値)
USBポート数4
供給電流(mA)バスパワー(4ポート+1 合計最大400mA以内)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A/micro B
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
内容量1個
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07