エアコンリモコン

エアコンリモコン オーム電機
(1件のレビュー)

大きなボタンと見やすい表示でらくらく操作リモコン故障時の代替や手もと操作用の2台目に主要13メーカー対応運転入/切と温度調節に蓄光ボタン付きディスプレイはバックライト付(オン/オフ可能)乾電池交換後の再設定不要、メモリーバックアップ機能搭載冷房・暖房・除湿・自動運転切替ボタン付き温度・風量・風向調節ボタン付き入・切タイマー機能付き

付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約105(乾電池を除く) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×168×21.4(突起物を除く) 電池使用可能期間約1年間 動作距離(m)約7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53391547 OAR-250N
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53391547
2020-09-17
用途:
使用中のリモコンが壊れたので
卸売・小売業

純製品だと6000円くらいしますがこの値段で遜色なく使用でき驚いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする