HDMI1.4ケーブル FLAT

HDMI1.4ケーブル FLAT - オーム電機

邪魔にならないフラットタイプのケーブルです。デジタル映像、音声信号をダイレクト伝送新規格フル対応高忠実伝送を実現するハイグレード構造各ペア芯線にアルミテープと編組銅線シールドを採用端子部分に24メッキを採用2重シールド構造により外来のノイズを低減し高遮蔽性を実現鉛を含まない環境に優しい無鉛はんだを使用

ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド2重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53396176VIS-C10F-K1
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53396194VIS-C20F-K2
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53396203VIS-C30F-K3
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする