HDMI1.4マイクロケーブル

HDMI1.4マイクロケーブル - オーム電機HDMI1.4マイクロケーブル - オーム電機HDMI1.4マイクロケーブル - オーム電機HDMI1.4マイクロケーブル - オーム電機
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53396289VIS-C10EU-K1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53396298VIS-C15EU-K1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53396307VIS-C20EU-K2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする