HDMI1.4スリムケーブル

HDMI1.4スリムケーブル - オーム電機

デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。ケーブルの細さは直径4mm。細くて配線がしやすいHDMIケーブルです。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。

ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53396368VIS-C20SL-K2
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53396343VIS-C10SL-K1
オープン
取扱い終了
代替品有
53396359VIS-C15SL-K1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53396343VIS-C10SL-K53396368VIS-C20SL-KVIS-C10SL-K HDMI1.4スリムケーブル オーム電機 53396368HDMI1.4スリムケーブルオーム電機1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品
53396359VIS-C15SL-K53396368VIS-C20SL-KVIS-C15SL-K HDMI1.4スリムケーブル オーム電機 53396368HDMI1.4スリムケーブルオーム電機1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする