オーム電機
HDMIーP 変換プラグ DVIーJ
DVIプラグをHDMIプラグに変換
色
ブラック
コネクタ形状
DVIメス - HDMIオス
オス形状
HDMI
メス形状
DVI
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396404
VIS-P0303
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください