オーム電機
HDMI 変換プラグ 180度
HDMIのプラグの出ている方向を180度変換
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - HDMIオス
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396438
VIS-P0306
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください