オーム電機
マイクロUSB3.0ケーブル
USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Aオス - Micro Type-Bオス
プラグ
金メッキ
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53397138
PC-N2052
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
53397147
PC-N2053
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください