オーム電機
USB3.0延長コード
USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-Aメス - Type-Aオス
プラグ
金メッキ
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53397156
PC-N2057
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください