オーム電機
LEDナイトライト
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)
約0.12(点灯時)
質量(g)
約58
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約42×116×45(プラグ含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53399003
NIT-ALA6PCL-WL
橙色LED×1個(交換不可)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
53399019
NIT-ALA6PCL-WN
白色LED×1個(交換不可)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください