LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W

LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機 LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機 LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は青色口金はE26

定格消費電力(W)12.8 全光束(Lm)190 ビーム光束(Lm)65 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)295 定格電流(mA)130 配光角度(°)35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53399999 LDR13B-W/D 11
オープン
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする