ミニクリプトン球 40W

ミニクリプトン球 40W オーム電機

日本製ミニクリプトン電球 40ワット形 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 形状PS-35 クリア 直径(Φmm)35 定格100/110V36W 全高(mm)67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53401137 LB-PS3740KJ-C
280
279
307 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする