曜日別特売

LED電球 A形 E26 7W

LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機

ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26

光色電球色定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)857(100%点灯時)全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数82Raエネルギー消費効率(Lm/W)117.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402239LDA7L-G/D AG93
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする