LED電球 A形 E26 7W

LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機

ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26

光色昼光色スタート定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402266LDA7D-G/CK AG93
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする