LED電球 A形 E26 2W

LED電球 A形 E26 2W - オーム電機LED電球 A形 E26 2W - オーム電機LED電球 A形 E26 2W - オーム電機LED電球 A形 E26 2W - オーム電機

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26

光色青色スタート電球形状A形全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402284LDA2A-G/CK AG932107
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする