LED電球 A形 2W

LED電球 A形 2W - オーム電機LED電球 A形 2W - オーム電機LED電球 A形 2W - オーム電機LED電球 A形 2W - オーム電機
(1件のレビュー)

消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ

口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402379LDA2L C6
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402379
2023-11-29
用途: 玄関灯に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

点灯時間が長いため電気料が気になっていたがこのタイプは2Wと消費電力が少なく電気料を気にせず使用することができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする