LED電球 A形 6W

LED電球 A形 6W - オーム電機LED電球 A形 6W - オーム電機LED電球 A形 6W - オーム電機LED電球 A形 6W - オーム電機
(3件のレビュー)

消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ

消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402397LDA6L C6
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 和風家屋の広縁ペンダント電球に
農・林・水産業

点灯時は白熱電球をつけている感じで違和感がありません。いい感じです。
だけど消灯時、電球ガラス内のオレンジ色のLED(チップ?フィラメント?)が結構目立ちます。ふっと視線に入ると「なにこれ?」って凝視しちゃうくらいです。
消灯時のこのオレンジ色がもっと薄いとより良いと思います。

2025-07-30
用途: 手持ちライト用
その他業種

とてもきれいな電球。明かりの具合がとても良い。工事用ライトのような形のものに使用。

対象商品 : 53402397
2020-11-25
用途: 洗面所の三面鏡用スポット照明
電気・ガス・熱供給・水道業

光ぐあいがとてもシックでいい感じです。60w相当にしては少し照度が足りないかなぁとも感じますが、購入して満足しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする