曜日別特売

LED電球 C形

LED電球 C形 - オーム電機LED電球 C形 - オーム電機LED電球 C形 - オーム電機LED電球 C形 - オーム電機LED電球 C形 - オーム電機LED電球 C形 - オーム電機LED電球 C形 - オーム電機LED電球 C形 - オーム電機
(5件のレビュー)

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

全長(mm)95質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35内容量1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402449LDC2L C6クリア22600.04130
オープン
649
714(税込)
当日出荷
53402458LDC4L C6クリア44400.06110
オープン
819
901(税込)
当日出荷
53402467LDC6L C6クリア67500.09125
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
53402503LDC2L W6ホワイト22600.05130
オープン
取扱い終了
53402519LDC4L W6ホワイト44400.06110
オープン
取扱い終了
53402528LDC6L W6ホワイト66000.09100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402449
2024-08-26
用途: シャンデリア
不動産業

この商品は、お値段がお手頃で、綺麗な光ですが、昼光色があると、もっと華やかなだと思います。

対象商品 : 53402467
2021-10-08
用途: ステンドグラス
農・林・水産業

ステンドグラスのランプシェードを作ったのでそれに付けました。白熱灯60W相当となっていたのですが消費電力6Wなのでそれほど明るさには期待していなかったが十分な明るさでした。

対象商品 : 53402467
2021-04-14
用途: 電球交換
飲食業

予想以上に明るいです。カバーないライトだと直視できない感じ。

対象商品 : 53402449
2020-11-27
用途: トイレの電球
グレース

トイレで使用する為、暗めの物を探していたので良かったです。

対象商品 : 53402467
2020-08-01
用途: 天井直付けのシャンデリアに取付
医療・福祉・介護関連業

電球交換が大変なのでLEDの長寿命に期待している。(シャンデリアが重たく取り外しはめ戻しが大変)明るく輝く感じの気持ちよい照明になった。ただ価格はもうひとがんばりがあれば有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする