オーム電機
LED電球 G形
(1件のレビュー)
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm)
136
色
クリア
質量(g)
64
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53402537
LDG3L C6
3
400
0.06
133.3
40形相当
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
53402546
LDG5L C6
5
700
0.08
140
60形相当
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください