オーム電機
LED電球 E17 C形 調光器対応
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)
110
色
クリア
質量(g)
28
口金
E17
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
外径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53402607
LDC4L-E17/D C6
4
440
0.06
110
白熱シャンデリア球40W相当
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
53402616
LDC6L-E17/D C6
6
750
0.09
125
白熱シャンデリア球60W相当
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください