オーム電機
LED電球 G形 3W 調光器対応
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金
全長(mm)
136
質量(g)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電流(A)
0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53402713
LDG3L/D C6
クリア
3
E26
400
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください