LED電球 T形 E26 4W

LED電球 T形 E26 4W オーム電機 LED電球 T形 E26 4W オーム電機 LED電球 T形 E26 4W オーム電機 LED電球 T形 E26 4W オーム電機

消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応

口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)600 全長(mm)94 質量(g)50 消費電力(W)4 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3 定格入力電流(mA)82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53403149 LDT4D-G AG20
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする