調光対応LED電球 A形 E26

調光対応LED電球 A形 E26 - オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 - オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 - オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 - オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 - オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 - オーム電機
(1件のレビュー)

調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26

全長(mm)112質量(g)150定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83電球形状A形光色電球色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53403255LDA5L-G/D AS2054.6540117.448
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
53403273LDA8L-G/D AS2087.8910116.782
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53403273
2020-08-13
用途: 飲食店の(調光式)天井灯
電気・ガス・熱供給・水道業

従来からの白熱灯用(位相制御)調光器にも対応できております。調光ボリュームに対する明るさ度合いの直線性はいまいちですが、明るさも十分です。
それ迄使用していた(調光対応とされる)某社LEDではフリッカ等不安定な特性でしたが、本製品は安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする