曜日別特売
全6種類を絞り込む
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404619LDA2L-G AG271個電球色
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
53404628LDA2N-G AG271個昼白色
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
53404637LDA2D-G AG271個昼光色
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
53404795LDA2L-G AG27 12P1セット(12個)電球色
3,980
取扱い終了
53404804LDA2N-G AG27 12P1セット(12個)昼白色
3,980
取扱い終了
53404813LDA2D-G AG27 12P1セット(12個)昼光色
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53404637
2021-04-20
用途: 省電交換
その他業種

蛍光ランプの寿命交換の際に省電効果を狙ってLED化をしています。常夜灯など60W、40W相当も必要ないが10W以下相当では少し物足りない場所にこの20W型は最適です。中でも昼光色タイプは想像以上に明るく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする