LED電球 A形 E26 7W

LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機
(1件のレビュー)

白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証

光色電球色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)868全長(mm)103質量(g)50消費電力(W)7定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)129.5定格入力電流(mA)130内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404768LDA7L-G AG27 2P
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53404768
2021-02-02
用途: 倉庫内照明
農・林・水産業

内部のパッケージもしっかりしていて破損もなく安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする