LED T20E12 0.5W

LED T20E12 0.5W - オーム電機LED T20E12 0.5W - オーム電機
(1件のレビュー)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12

光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53405014LDT1G-H-E12 13
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53405014
2021-08-12
用途: コンプレッサーの電源ランプ

コンプレッサーが通電しているかどうか判断するために、露出でソケットに取り付けた。工作機械の目線の高さなので、白色だと眩しいが、この緑は目に優しい。光が目に入っても眩しくなく、それでいて光っているのが確実にわかる。とてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする