エルズーム LEDスタンド
長寿命のLED光源の、大型ルーペ付きスタンドライトです。レンズ角度調整可動範囲は、上下約40度、左右約240度です。アーム角度調整可動範囲は、約80度です。全光束は580ルーメン、照度は300ルクス以上、500ルクス未満です。
付属品六角レンチ、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約1.5
消費電力(W)7
使用温度範囲5℃~40℃
定格電圧100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×330×320
周波数50/60Hz共用
材質(レンズ)ガラス
内容量1個
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53406308 | ODS-L8093-W | 53410036 | DS-L30B-W |
|
エルズームLEDスタンド | オーム電機 | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |