3LEDサイクルライト

3LEDサイクルライト オーム電機

LED3灯で明るい。点滅機能付き懐中ライトとしても使用できます。

電源単4形乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約25 付属品ホルダー、単4形乾電池3本 質量(g)約40(ホルダー・電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×36×88(付属品除く) 連続使用時間(時間)約18/連続点灯時 光源白色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)約130 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53407069 LED-BY1-K
1,580
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする