LED耐衝撃ランタン 500LM

LED耐衝撃ランタン 500LM オーム電機

耐衝撃(3m落下)・防水(水深1m)のLEDランタンです。全周に明るさが広がります。(MAX500ルーメン)明るさを3段階に調整できます。(フルモード、省エネモード、ナイトライト)照度は10cmで約1680ルクス、50cmで約238ルクス底面のフックを起してロープなどに掛けられます。

光束(Lm)約500 質量(g)730(乾電池除く) 寸法(mm)直径103×長さ214(ハンドル・フック収納時) 電源単1形乾電池3本(別売) 連続使用時間フルモード(500ルーメン) …約40時間省エネモード(210ルーメン) …約60時間ナイトライト(67ルーメン) …約280時間 光源白色系LED9個(LED交換不可) 耐衝撃性能3m落下 照射距離(m)13 最大消費電流(A)約2.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53407349 LN-CY2WSH-K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする