アルミコンパクトランタン

アルミコンパクトランタン オーム電機 アルミコンパクトランタン オーム電機

伸ばして点灯、縮めて消灯、災害時すぐに役立つ、軽くてコンパクトなランタン白色 強/弱点灯、赤色点灯、赤点滅の4モード切替ぶら下げフック付き使わないときは縮めてコンパクト収納

寸法(mm)約 外径 97.5×高さ185(本体のみ) 切替方式強→弱→赤→赤点滅→消灯 使用電源単3形乾電池3本(別売り) 使用電球LEDX15個、Φ5mm赤色LED×6個(交換できません) 照度(Lx)153(50cm地点) 色(本体)シルバー 防水仕様IPX-5(防噴流仕様) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53407455 LN-MP21A5-S 本体のみ 約304(乾電池別) 約 210 アルカリ乾電池使用時/約24時間(強の場合)、約32時間(弱の場合)
2,380
2,198
2,418 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする