DSPライターラジオ
ワイドFM対応の超コンパクトラジオ、スタイリッシュブラックFMステレオ受信、液晶ディスププレイ表示AM/FM各30局、クロック機能、スリープ機能搭載電池残量表示、誤作動防止機能付き
受信周波数AM522~1620kHz、FM76~108MHz
電池使用時間(時間)AM受信…約40時間、FM受信…約35時間イヤホン使用時/AM受信…約34時間、FM受信…約30時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
付属品ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
寸法(mm)37×80×14.5(突起物含まず)
質量(g)約31(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(電池別売)
内容量1個