プチリラク
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144
電源DC1.5V
使用電池単3形乾電池×1本(電池別売)
電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時
質量(g)約60(乾電池を除く)
付属品取扱説明書/保証書
内容量1個
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様