曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - オーム電機

明るさ100lmの防水LEDヘッドライト連続使用時間約6.5時間防水保護等級IP66(耐じん・耐水)ライトの角度調整機能(可動ヘッド)3点式ヘッドバンドヘルメット取付ホルダー付

光束(Lm)約100連続使用時間(時間)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)明るさ10%まで…約6.5明るさ5lmまで…約18保護等級IP66(耐じん・耐水形)付属品ヘルメット取付ホルダー×4個、保証書付取扱説明書質量(g)約72(電池別)電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410228LC-SYW321-K
898
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする