曜日別特売

パワーマグネットテープ

パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)パワーマグネットテープ - MagX(マグエックス)
(4件のレビュー)

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。

用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。白/マグネット色仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1高さ(mm)1000タイプ強磁力タイプテープ長さ(m)1吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)610G内容量1パック(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410885MSTP-1M-15155964-8614-063000
520
359
395(税込)
当日出荷
53410894MSTP-1M-303011664-8614-076000
740
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53410894
2024-01-18
用途: ホワイトボードに便利です
製造業

3㎝×3㎝、3㎝×5㎝等にカットして、コーピー用紙に担当者や作業内容を印刷して貼っています。繰り返す予定、変更、話し合いの時等とても便利です。幅・厚み扱いやすいです。価格も◎

対象商品 : 53410894
2022-12-24
用途: オイルパンの固定用
製造業

オイルパンの裏面に張り付けて使用しています。
強すぎず、弱すぎずで良いと思います。

対象商品 : 53410894
2021-02-09
用途: 鉄製の水槽架台の目隠し用のパネルの貼り付けに使用
運輸・通信業

もう少し、マグネットが強力と思いましたが、値段相応でしょうか。物差しで長さを計って
切断して使用したので、テープに長さが解るメモリがついていると便利と感じました。
30mmの幅は使用価値があります。

対象商品 : 53410894
2021-01-24
用途: ツールキャビネット内のレンチホルダー
株式会社川田商会 協栄自工

名前がパワーなのに全然パワーがない。
ツールキャビネットの引き出し内に平置きで、マルチツールホルダーをマグネットで固定しようと購入しましたが、磁力が弱くてスポンジマットの上からではくっつかないです。
スチールに直接じゃないと使えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする