ククゥー ガーゼスタイ金封
ガーゼは、触り心地の良い『和晒し』で仕上げ、職人が織り上げた生地を3枚重ねました。表はバルーン柄、裏面はやさしいイエローの染色です。面ファスナー付きなので、赤ちゃんの首に簡単に付けられます。
用途『スタイとして使えるかわいいご祝儀袋』昔ながらの日本のガーゼを使用した祝儀袋です。
文字内容出産祝い
仕様中袋付(無地)
寸法(mm)祝儀袋:100×180、スタイ:約300×約300
柄バルーン
内容量1枚
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07