折畳自転車 20インチ・6段ギア・オールインワン/オートライト M-204MERRY

折畳自転車 20インチ・6段ギア・オールインワン/オートライト M-204MERRY MYPALLAS
(1件のレビュー)

LEDオートライトを標準装備した便利なオールインワン折畳自転車!
暗くなると自動で点灯!便利で明るいLEDオートライト
バスケット・ワイヤーロックも標準装備のオールインワン仕様!
シマノ製6段変速機付き!操作が楽なグリップシフト!
高級感のあるプレミアムカラーの低床オリジナルフレーム!

仕様JIS耐振動試験合格品、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式、備考/テリー型サドル・Wギアカバー・LEDオートライト・バスケット・ホルダ付ワイヤーロック・ディレーラーガード他 材質フレーム/スチール、リム/アルミ 適応体重(kg)75以下 折りたたみ寸法(mm)H620×W400×L840 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様・工事現場等への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サドルの高さ(mm)
タイヤサイズ
質量(kg)
材質(フレーム)
変速段数
適応身長(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53462563 M-204MERRY W ホワイト 550 1480 1000 400×840×620 740~880 20インチ 約17 スチール 6段 145~
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53462579 M-204MERRY BK ブラック 550 1480 1000 400×840×620 740~880 20インチ 約17 スチール 6段 145~
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53462588 M-204MERRY MT ミント 550 1480 1000 400×840×620 740~880 20インチ 約17 スチール 6段 145~
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53462597 M-204MERRY RD レッド 550 1480 1000 400×840×620 740~880 20インチ 約17 スチール 6段 145~
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53462579
2021-03-31
用途:
近くに移動するとき
サービス業

折り畳み式で車にも乗せられて、オートライト、かご等がついてとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする