ロードバイク700C・21段ギア
カジュアル感覚で乗れるロードバイク。初心者にも最適!
気軽に楽しめるロードバイク!補助ブレーキ付で安心!
シマノ製サムシフト21段ギア搭載!
高さ調整可能なハンドルでポジションの自由度UP!
ホワイトバーテープ付属でプチカスタマイズ!
材質フレーム/スチール、リム/アルミ
変速段数21
仕様JIS耐振動試験合格品、前輪ブレーキ・後輪ブレーキ/Wピボットキャリパー、変速シフター・ディレーラー/シマノ、ハンドル・バー/ロードタイプ差込式、サイドスタンド標準装備、補助ブレーキ・スポーツサドル・エアロリム・ディレーラーガード・英式アダプタ・交換用ホワイトバーテープ他
質量(kg)約15
適応身長(cm)160~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)870~1020
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)890~910×460×1680
フレーム(mm)480
折りたたみ寸法(mm)H890×W230×L1600
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※この自転車はフレンチバルブ(英式アダプタ1個付属)となっております。
完成車 の新着商品
