腰道具セット(WSJシリーズ)
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
- セット内容
- (各1個)
・ワークポジショニング用器具 WP-96DS-2BK
・電工プロハイポーチ JND-80G
・電工プロツールホルダー(ペンチ1丁吊)JND-901
・電工プロツールホルダー(ペンチ親子吊)JND-904
・電工プロドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)JND-908
・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O
- 仕様
- 胴ベルト:軽量アルミスライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付
- 色
- ブラック
- タイプ
- スタンダード
- 材質(胴ベルト)
- ナイロンベルト
- 材質(補助ベルト)
- ナイロンベルト
- サイズ(mm)
- ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980
- 胴ベルト(mm)
- 幅45×長さ1200
- 補助ベルト(mm)
- 幅100×長さ700
- 内容量
- 1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ



















