曜日別特売

LEDヘッドライト イーライト

LEDヘッドライト イーライト - PETZLLEDヘッドライト イーライト - PETZLLEDヘッドライト イーライト - PETZLLEDヘッドライト イーライト - PETZL

持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。
電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。
白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。
緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。
伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。
オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。

明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2カラーモード各種認証CEビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53464557E02 P4
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする